› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT3 P FP 4 poli orizzontale per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068195R1
Cod. Produttore 1SDA068195R1
Cod. EAN 8015644696283

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Parte fissa plug-in 4 poli
  • Configurazione: Terminali posteriori orizzontali
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Applicazione: Convertitore parte fissa in mobile
  • Materiali principali: Rame, acciaio, poliammide
  • Durata di vita: 20 anni
  • Riciclabilità: 87,1%

Descrizione del prodotto

L'elemento rappresentato è una parte fissa per interruttore rimovibile della serie XT3, con 4 poli e collegamento tramite raccordo a bullone. Questo componente è progettato per il fissaggio a incasso e si caratterizza per l'installazione semplice e sicura, con fissaggi standard a 70 mm. È adatto all'uso con cavi o barre isolate, garantendo un'installazione conforme alle prove di tipo specifiche. Le dimensioni e i terminali sono studiati per consentire collegamenti affidabili su circuiti elettrici principali, con una struttura robusta e compatta. Questo accessorio è ideale per impianti elettrici che richiedono elevata qualità e sicurezza nella gestione dei circuiti multipolari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT3

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare XT3 P FP 4 poli orizzontale per impianti elettrici