› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2V 160A 3 poli meccanismo MF protezione circuiti industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V8-5MF3
Cod. Produttore XT2V8-5MF3
Cod. EAN 8015644695613

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 V
  • Corrente nominale magnetica: 8,5 A
  • Corrente di cortocircuito: 120 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio magnetico: MF

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2V a 3 poli con corrente nominale di 160 A, dotato di meccanismo MF e grado di protezione IP20. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre un'efficace protezione e controllo del circuito. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ottimale della corrente con facilità di installazione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 8,5 A I3=120 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

8,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

119 ... 119 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2V 160A 3 poli meccanismo MF protezione circuiti industriale e civile