› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2V 160A 3 poli con rilascio magnetico per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V52MA3
Cod. Produttore XT2V52MA3
Cod. EAN 8015644695637

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 52 A
  • Interruttore: 3 poli
  • Intervallo corrente di sgancio: 314...728 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Tipo sgancio: Magnetico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: EN 60947-2, EN 60947-3

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2V con corrente nominale di 160 A, configurazione a 3 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici, offrendo una soluzione robusta e performante per applicazioni industriali e civili. La sua costruzione compatta facilita l’installazione su guida DIN, assicurando un montaggio semplice e rapido. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 52 A I3=314...728 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

52 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2V 160A 3 poli con rilascio magnetico per impianti elettrici industriali e civili