› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2V 160 MF 12,5 A 3 poli potere interruzione 175 A uso residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V12-5MF3
Cod. Produttore XT2V12-5MF3
Cod. EAN 8015644016906

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12,5 A
  • Corrente di intervento: 175 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di terminali: Frontali
  • Rilascio magnetico: MF
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard applicati: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2V 160 MF con corrente nominale di 12,5 A e potere di interruzione di 175 A. Progettato per impieghi elettrici residenziali e industriali, garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni trifase. Dotato di tre poli, assicura un controllo efficace e una gestione ottimale dei circuiti elettrici. Il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per impianti elettrici moderni che richiedono elevata efficienza e robustezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 12,5 A I3=175 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

12,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,05 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

175 ... 175 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2V 160 MF 12,5 A 3 poli potere interruzione 175 A uso residenziale industriale