› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2S 160A TMA 80-800A 3 poli protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S80TMA3
Cod. Produttore XT2S80TMA3
Cod. EAN 8015644014537

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R 80
  • Corrente nominale I3: 400-800 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II, CE

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2S con capacità di interruzione di 80-800 A, configurazione a 3 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per proteggere circuiti in applicazioni industriali e civili, offre un controllo preciso e una facile installazione grazie al design modulare. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali in condizioni di carico elevato. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 80 I3=400...800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

56 ... 80 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 800 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2S 160A TMA 80-800A 3 poli protezione impianti industriali e civili