› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2S 160A multifunzione 12,5kA 3 poli per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S12-5MF3
Cod. Produttore XT2S12-5MF3
Cod. EAN 8015644016609

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 12,5 A
  • Interruttore: 3 poli fissi
  • Corrente di intervento magnetico: 175 A
  • Tipo di rilascio: magnetico MF
  • Terminali: anteriore
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2S con capacità di interruzione di 160 A, dotato di funzione multifunzione 12,5 kA e tensione nominale di isolamento 175 V. Progettato per impieghi elettrici residenziali e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione dei circuiti trifase. Il dispositivo offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate negli impianti elettrici. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 12,5 A I3=175 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

12,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,05 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

175 ... 175 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2S 160A multifunzione 12,5kA 3 poli per impianti residenziali e industriali