› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2S 160A 4 poli termomagnetico taratura 10-100A per quadri elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S10TMD4
Cod. Produttore XT2S10TMD4
Cod. EAN 8015644014650

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Interruttore con rilascio termomagnetico TMD 10-100 A
  • Collegamenti frontali fissi
  • Conformità CE: EN 60947-1, -2, -3
  • Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2S con capacità di interruzione di 160 A, configurazione a 4 poli e taratura da 10 a 100 A. Progettato per garantire protezione affidabile nei quadri elettrici, offre sicurezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un controllo efficace dei circuiti elettrici con prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 10-100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,95 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

7 ... 10 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2S 160A 4 poli termomagnetico taratura 10-100A per quadri elettrici residenziali e industriali