› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2S 160A 3 poli sgancio magnetotermico protezione industriale residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S8-5MF3
Cod. Produttore XT2S8-5MF3
Cod. EAN 8015644016593

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8,5 A
  • Corrente di interruzione: 120 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di rilascio: Magnetico
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2S con capacità nominale di 160 A, dotato di meccanismo di sgancio magnetotermico e protezione differenziale integrata. Progettato per installazioni elettriche residenziali e industriali, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie al sistema di protezione a 3 poli. Il dispositivo offre una corrente di intervento di 8,5 kA e un grado di isolamento di 120 V, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un utilizzo duraturo in ambienti con elevate esigenze elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 8,5 A I3=120 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

8,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

119 ... 119 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2S 160A 3 poli sgancio magnetotermico protezione industriale residenziale