› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2S 160 TMD 3 poli 10-100A protezione termomagnetica impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S10TMD3
Cod. Produttore XT2S10TMD3
Cod. EAN 8015644014445

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 10-100 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2S 160 TMD con 3 poli e portata nominale di 10-100 A. Dispositivo progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici residenziali e industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura un funzionamento stabile e duraturo, ideale per la gestione e il controllo delle correnti elettriche. La tecnologia integrata consente una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto. Adatto per applicazioni che richiedono elevata precisione e affidabilità nella distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 10-100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,95 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

7 ... 10 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2S 160 TMD 3 poli 10-100A protezione termomagnetica impianti elettrici residenziali e industriali