› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2S 160 TMA 50-500A 3 poli protezione sovraccarichi cortocircuiti uso residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S50TMA3
Cod. Produttore XT2S50TMA3
Cod. EAN 8015644014513

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50-500 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Connessione: Frontale
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABXT2S50TMA3 progettato per applicazioni elettriche con protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Caratterizzato da una capacità di interruzione fino a 50-500 A su 3 poli, garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per uso residenziale e industriale, offre facilità di montaggio e manutenzione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 50 I3=250...500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,09 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

35 ... 50 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2S 160 TMA 50-500A 3 poli protezione sovraccarichi cortocircuiti uso residenziale industriale