› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2S 100A 4 poli EKIP I protezione impianti elettrici residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S100I4
Cod. Produttore XT2S100I4
Cod. EAN 8015644017385

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Montaggio fisso

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2S con corrente nominale di 100A e 4 poli, progettato per garantire una protezione affidabile e sicura negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP I, assicura un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La configurazione a 4 poli permette la protezione simultanea di tutte le fasi, migliorando la sicurezza dell’impianto. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo, offrendo una soluzione versatile per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

100 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2S 100A 4 poli EKIP I protezione impianti elettrici residenziali industriali