Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N20TMD4
Cod. Produttore
XT2N20TMD4
Cod. EAN
8015644009380

Informazioni di prodotto

XT2N 160 TMD 20-300 4p F F
Presentiamo il modello ABXT2N20TMD4, un dispositivo di alta qualità progettato per prestazioni eccezionali. Questo prodotto appartiene alla famiglia XT2N, noto per la sua robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una gamma di operazioni da 20 a 300 A, garantendo efficienza e sicurezza. La sua costruzione a 4 poli assicura un funzionamento fluido e duraturo, perfetto per applicazioni elettriche avanzate. Scopri come questo modello può elevare le tue esigenze elettriche.

corrente nominale permanente Iu

160 A

tensione nominale

220 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

14.0 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

300 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare XT2N 20-300A 4 poli protezione circuiti industriali e civili