› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2N 160 TMD 6,3-63A 3 poli protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N6-3TMD3
Cod. Produttore XT2N6-3TMD3
Cod. EAN 8015644694890

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 6,3-63 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2N con capacità di interruzione da 6,3 a 63 A, configurazione a 3 poli. Progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica in impianti residenziali e industriali, assicura sicurezza e continuità di servizio. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per l'installazione in quadri elettrici standard. Adatto per la gestione di circuiti elettrici con esigenze di controllo e protezione precise. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 6,3-63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

6,3 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,33 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4,41 ... 6,3 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2N 160 TMD 6,3-63A 3 poli protezione impianti residenziali industriali