› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2N 160 EKIP I 100A 4 poli protezione impianti trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N100I4
Cod. Produttore XT2N100I4
Cod. EAN 8015644010041

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Rilascio: Stato solido EKIP-I R
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2N con corrente nominale di 100A e 4 poli, progettato per offrire protezione affidabile negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP I, garantisce un controllo preciso e una sicurezza elevata nelle applicazioni residenziali e industriali. La configurazione a 4 poli assicura una gestione efficace della corrente in sistemi trifase, mentre la struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Questo interruttore è ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità del servizio e la sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

100 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2N 160 EKIP I 100A 4 poli protezione impianti trifase