› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2L 160A 4 poli con rilascio elettronico Ekip LS/I per protezione impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L100LS-I4
Cod. Produttore XT2L100LS-I4
Cod. EAN 8015644018467

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: EKIP LS/I
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2L con capacità di interruzione di 100A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una gestione efficiente dell’energia con un design compatto e funzionale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne garantiscono durata nel tempo e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LS/I R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

100 ... 1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

100 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2L 160A 4 poli con rilascio elettronico Ekip LS/I per protezione impianti residenziali e industriali