› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2L 160A 3 poli termomagnetico TMA 100-1000A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L100TMA3
Cod. Produttore XT2L100TMA3
Cod. EAN 8015644015428

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 100
  • Corrente di intervento: 500-1000 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/UE

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2L con portata nominale di 160 A, progettato per la protezione di impianti elettrici fino a 1000 A. Configurazione a 3 poli con funzione di interruzione e protezione affidabile. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate nel controllo del flusso di corrente. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2L 160A 3 poli termomagnetico TMA 100-1000A per impianti industriali e civili