› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2L 160A 3 poli 12,5 kA protezione linee elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L12-5MF3
Cod. Produttore XT2L12-5MF3
Cod. EAN 8015644016807

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12,5 A
  • Corrente di interruzione: 175 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Magnetico MF
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2L con corrente nominale di 160 A, tensione di isolamento IM 175 e configurazione a 3 poli. Progettato per garantire un’elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, è ideale per la protezione e il controllo delle linee elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, offrendo un’efficace gestione del flusso elettrico nelle applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 12,5 A I3=175 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

12,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,05 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

175 ... 175 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2L 160A 3 poli 12,5 kA protezione linee elettriche industriali e civili