› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2L 160 TMA 100-1000A 4 poli protezione termomagnetica impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L100TMA4
Cod. Produttore XT2L100TMA4
Cod. EAN 8015644015633

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Interruttore termomagnetico: TMA R 100
  • Corrente di intervento: 500-1000 A
  • Terminali: frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2L 160 TMA con capacità di interruzione da 100 a 1000 A, configurato a 4 poli. Progettato per garantire protezione efficace e affidabile nei circuiti elettrici, assicura sicurezza e prestazioni elevate in impianti residenziali e industriali. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione ottimale della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 100 I3=500...1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,08 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

70 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

500 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2L 160 TMA 100-1000A 4 poli protezione termomagnetica impianti residenziali industriali