› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2L 160 MF 3 poli 28A con rilascio magnetico per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L2MF3
Cod. Produttore XT2L2MF3
Cod. EAN 8015644695552

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Rilascio magnetico: MF
  • Corrente di intervento magnetico: 28 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2L 160 MF con 2 poli e 28 ampere di corrente nominale. Progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, dispone di una capacità di interruzione ottimale per applicazioni industriali e civili. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto per l’installazione su guida DIN. La configurazione a 3 poli favorisce una distribuzione equilibrata della corrente, assicurando sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 2 A I3=28 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,38 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

28 ... 28 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2L 160 MF 3 poli 28A con rilascio magnetico per uso industriale e civile