› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2H 63A 3 poli protezione differenziale EKIP DIP LS/I per impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H63LS-I3
Cod. Produttore XT2H63LS-I3
Cod. EAN 8015644017552

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2H da 63A con protezione differenziale integrata e tecnologia EKIP DIP. Dispositivo a 3 poli progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La funzione LS/I assicura un intervento rapido e preciso in caso di guasti, migliorando la protezione contro sovracorrenti e dispersioni. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono controllo e sicurezza avanzati. Design compatto e robusto per un'installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2H 63A 3 poli protezione differenziale EKIP DIP LS/I per impianti residenziali e industriali