› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2H 160A 8,5kA 3 poli protezione impianti trifase industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H8-5MF3
Cod. Produttore XT2H8-5MF3
Cod. EAN 8015644016692

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente magnetica: 8,5 A
  • Corrente di corto circuito: 120 A
  • Poli: 3
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Rilascio magnetico

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2H da 160 A con capacità di interruzione di 8,5 kA, progettato per proteggere impianti elettrici trifase a 3 poli. Dotato di un meccanismo di comando manuale e indicatore di stato, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Il dispositivo è conforme agli standard di sicurezza e assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla gestione efficiente dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 8,5 A I3=120 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

8,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

119 ... 119 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2H 160A 8,5kA 3 poli protezione impianti trifase industriali e civili