› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2H 160A 3 poli protezione industriale e civile montaggio DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H1MF3
Cod. Produttore XT2H1MF3
Cod. EAN 8015644016661

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Magnetico MF
  • Corrente di intervento Iu: 1 A
  • Corrente di corto circuito I3: 14 kA
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2H con corrente nominale di 160 A, configurazione a 3 poli e montaggio su guida DIN da 1 modulo. Progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica in impianti industriali e civili, offre elevata capacità di interruzione e facilità di installazione. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 1 A I3=14 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

14 ... 14 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2H 160A 3 poli protezione industriale e civile montaggio DIN