› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2H 160A 3 poli magnetotermico frontale per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H2MF3
Cod. Produttore XT2H2MF3
Cod. EAN 8015644016678

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo terminali: Frontali fissi
  • Rilascio magnetico: MF
  • Corrente magnetica: 2 A
  • Corrente di picco I3: 28 A
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2H con capacità di interruzione di 160 A, configurazione a 3 poli, adatto per installazioni elettriche di media e alta potenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili, offre un funzionamento preciso e una facile integrazione nei quadri elettrici. La sua struttura modulare consente una rapida installazione e manutenzione, mentre i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 2 A I3=28 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,38 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

28 ... 28 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2H 160A 3 poli magnetotermico frontale per impianti industriali e civili