› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2H 160A 3 poli IP56 protezione sovraccarichi e cortocircuiti industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H4MF3
Cod. Produttore XT2H4MF3
Cod. EAN 8015644016685

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 160 A
  • Corrente magnetica: 4 A
  • Corrente di cortocircuito: 56 kA
  • Connessione: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2H con capacità di interruzione di 160 A, configurazione a 3 poli, grado di protezione IP56, adatto per installazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, è ideale per impianti industriali e civili che necessitano di componenti robusti e performanti. La struttura modulare facilita l'integrazione e la manutenzione, assicurando una gestione efficiente del sistema elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 4 A I3=56 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

56 ... 56 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2H 160A 3 poli IP56 protezione sovraccarichi e cortocircuiti industriale e civile