› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT2H 160 TMD 3,2-32 3 poli protezione sovraccarico cortocircuito per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H3-2TMD3
Cod. Produttore XT2H3-2TMD3
Cod. EAN 8015644014834

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente: 3,2-32 A
  • Tipo: Termomagnetico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Interruttore: Protezione termomagnetica
  • Modello: XT2H 160 TMD

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare XT2H 160 TMD 3,2-32 a 3 poli con funzione di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una capacità di interruzione elevata e una risposta precisa alle anomalie di corrente. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente dell'energia e la protezione ottimale delle linee elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è compatibile con sistemi di distribuzione standard e facilita l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 3,2-32 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3,2 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,76 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,24 ... 3,2 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT2H 160 TMD 3,2-32 3 poli protezione sovraccarico cortocircuito per impianti industriali e civili