› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare XT1S 125A 4 poli TMF 40-500V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074684R1
Cod. Produttore 1SDA074684R1
Cod. EAN 8015644786618

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 125 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMF 40-500 A
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Terminali: frontali
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT1 con portata nominale di 160 A e 4 poli. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, è dotato di collegamento tramite raccordo a bullone. La tipologia costruttiva è da incasso con tecnica a installazione fissa, adatta ad applicazioni industriali e civili. Supporta tensioni nominali fino a 690 V AC e 500 V DC, con capacità di interruzione elevata e compatibilità UL/CSA. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura robusta e compatta, con regolazione termomagnetica e possibilità di montaggio con copriterminali obbligatori per barre non isolate con tensioni fino a 480 V. La gamma di regolazioni e la sicurezza integrata lo rendono ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 125 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 40-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

potenza dissipata

2,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

347 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare XT1S 125A 4 poli TMF 40-500V industriale