Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2659680000
Cod. Produttore
2659680000
Cod. EAN
4050118674057

Informazioni di prodotto

L'accoppiatore bus di campo UR20-FBC-PN-ECO offre un'interfaccia efficiente tra sistema bus e protocollo bus di campo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell'integrazione con moduli I/O

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile e affidabile ai moduli I/O
  • Ottimizzazione dei consumi energetici del sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, altri

Adatto per montaggio su guida portante

accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Interruttore modulare UR20-FBC-PN-ECO alta qualità per impianti elettrici industriali

€ 188,53 x 1 pz.