› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare XT3S 250A capacità interruzione 1200-2400A uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S200MA3
Cod. Produttore XT3S200MA3
Cod. EAN 8015644021887

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 200 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio magnetico: MA
  • Interruzione corrente: 1200...2400 A

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare XT3S con portata nominale di 250 A e capacità di interruzione da 1200 a 2400 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata efficienza e robustezza. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 200 A I3=1200...2400 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 2400 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare XT3S 250A capacità interruzione 1200-2400A uso industriale e civile