› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare XT2N 63A termomagnetico protezione impianti elettrici civile industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N63TMA3
Cod. Produttore XT2N63TMA3
Cod. EAN 8015644694920

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Corrente termomagnetica: 63-630 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare XT2N con portata nominale di 63 A e capacità di interruzione fino a 630 A. Progettato per garantire un’elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambito civile e industriale. La struttura compatta e modulare permette un’installazione semplice e un’ottima integrazione nei quadri elettrici. La serie XT2N assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,85 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare XT2N 63A termomagnetico protezione impianti elettrici civile industriale