› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare XT1C 32A 450V termomagnetico protezione impianti residenziali industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C32TMD3
Cod. Produttore XT1C32TMD3
Cod. EAN 8015644695187

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli
  • Regolazione termomagnetica: TMD 32-450 A
  • Tipo di montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/UE
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/UE e 2015/863/UE

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare XT1C con capacità di interruzione di 32 A e tensione nominale di 450 V. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, offre un funzionamento efficiente con caratteristiche di isolamento e comando sicure. Adatto per l’uso in sistemi elettrici residenziali e industriali, assicura una gestione ottimale del carico elettrico e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare XT1C 32A 450V termomagnetico protezione impianti residenziali industriali