› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare XT1C 160 TMD 50-500A con rilascio termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C50TMD3
Cod. Produttore XT1C50TMD3
Cod. EAN 8015644695194

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3P
  • Interruttore termomagnetico TMD
  • Portata regolabile: 50-500 A
  • Terminali frontali fissi
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Marcatura CE dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare XT1C 160 TMD con capacità di interruzione da 50 a 500 A, progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un controllo affidabile del flusso elettrico e una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne aumentano la durata e la resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 50-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare XT1C 160 TMD 50-500A con rilascio termomagnetico per impianti industriali e civili