› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare TMG 250-750A protezione industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N250TMG3
Cod. Produttore XT3N250TMG3
Cod. EAN 8015644021634

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 250-750 A
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMG
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Normativa: EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare con capacità di interruzione da 250 a 750 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo un controllo preciso e una facile installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Questo interruttore è adatto per la gestione di carichi elevati e contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 250-750 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

17,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 750 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare TMG 250-750A protezione industriale e civile