› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare tripolare T7D 1000A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062034R1
Cod. Produttore 1SDA062034R1
Cod. EAN 8015644645724

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Poli: 3 poli fissi
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, con portata fino a 1600 A. Questo interruttore è progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici in impianti di distribuzione fino a 690 V AC. Presenta un meccanismo di manovra manuale e può essere installato sia in posizione verticale che orizzontale, anche nella versione estraibile. L'interruttore si distingue per l'elevata capacità di interruzione, fino a 200 kA in alcune versioni, e per la sua elevata affidabilità grazie al sistema di spegnimento dell'arco elettrico che riduce l'energia di passaggio (I²t) e il picco di corrente durante i guasti. È dotato di unità di sgancio elettroniche modulari, come la PR223EF, che garantiscono selettività e rapida apertura in caso di sovraccarico o cortocircuito, con funzionalità avanzate di controllo e diagnostica. La gamma Tmax T7 offre inoltre un sistema di cablaggio rapido e sicuro, con possibilità di interblocchi per soluzioni di trasferimento automatico, e una vasta serie di accessori modulari per adattarsi a diverse esigenze di impianto, tra cui contatti ausiliari, rilasci di sottotensione, maniglie di manovra e terminali per diversi tipi di conduttori. La struttura dell'interruttore garantisce doppio isolamento tra le parti in tensione e le parti accessibili all'operatore, con elevati gradi di protezione IP20 standard e possibilità di IP54 con accessori specifici. La leva di comando indica chiaramente la posizione dei contatti, assicurando un’operatività sicura e affidabile. In sintesi, questo interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione altamente performante, versatile e sicura per la protezione delle reti elettriche industriali e di distribuzione, con tecnologia avanzata e facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare tripolare T7D 1000A per impianti industriali