› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore modulare tripolare T5S 400 per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054578R1
Cod. Produttore 1SDA054578R1
Cod. EAN 8015644556761

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Parte Interruttiva Fissa
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: EN 60947-2:2017
  • Marcatura CE: 2003
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare Tmax T5H 400 di ABB è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Caratterizzato da una corrente nominale di 400 A e una tensione nominale di esercizio fino a 690 V, offre una capacità di interruzione elevata con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2. Il dispositivo è dotato di un tipo di collegamento a raccordo a bullone, garantendo un'installazione sicura e affidabile. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata, permettendo così l'integrazione con sistemi di protezione esterni. Il Tmax T5H 400 supporta l'utilizzo di cavi o barre isolate con una gamma di sezione da 16 a 240 mm² e richiede una coppia di serraggio di 25 Nm. La sua costruzione robusta, con componenti di alta qualità Made in Italy, assicura durata e prestazioni elevate. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici trifase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare tripolare T5S 400 per impianti industriali