› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare E2S/MS 1000A alta affidabilità uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059342R1
Cod. Produttore 1SDA059342R1
Cod. EAN 8015644617035

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Switch-Disconnector
  • Compatibilità: E2S/MS
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe con piombo
  • Applicazione: Parte mobile per interruttore

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare E2S/MS 1000 progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione efficace e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Dotato di comandi intuitivi per l’attivazione e la disattivazione, assicura un controllo semplice e sicuro del circuito. Ideale per la gestione di sistemi elettrici complessi, offre elevate prestazioni e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio senza compromettere la funzionalità. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E2S/MS 1000A THREE-POLE NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare tripolare E2S/MS 1000A alta affidabilità uso industriale e civile