› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare 63A protezione comando impianti industriali civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N63I3
Cod. Produttore XT2N63I3
Cod. EAN 8015644007980

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare da 63A progettato per applicazioni elettriche di protezione e comando. Offre un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di qualità. Ideale per impianti industriali e civili, garantisce una gestione efficiente della corrente con un design compatto che facilita l'installazione su guida DIN. La sua configurazione a tre poli assicura un controllo preciso e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare 63A protezione comando impianti industriali civili