› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare 160A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068164R1
Cod. Produttore 1SDA068164R1
Cod. EAN 8015644020613

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Montaggio: Terminali frontali fissi
  • Norme di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Direttiva RoHS: Conforme 2011/65/EU
  • Protezione: Interruttore automatico

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso a tre poli della serie SACE Tmax XT, modello XT2S 160 parte interruttiva 3P F F, progettato per applicazioni elettriche con tensioni fino a 690V AC e 500V DC. Dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile, è caratterizzato da una costruzione robusta e tecnica a installazione fissa, ideale per impianti industriali e civili. Supporta correnti nominali elevate, con capacità di interruzione fino a 65 kA in AC e 36 kA in DC, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è conforme alla normativa IEC 60947-2, con protezione integrata dalle dispersioni a terra non prevista in questo modello. Le dimensioni compatte e la possibilità di montaggio su barra o cavi isolati facilitano l’installazione, mentre il design modulare permette un’integrazione versatile nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare 160A per impianti industriali