› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare 160A EKIP DIP LS/I per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H160LS-I3
Cod. Produttore XT2H160LS-I3
Cod. EAN 8015644017576

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido LS/I
  • Conformità CE: EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare da 160A progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti. Il dispositivo assicura un funzionamento preciso e duraturo, ideale per il controllo e la gestione delle linee elettriche a bassa tensione. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un utilizzo efficiente in ambienti con elevate esigenze di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare 160A EKIP DIP LS/I per impianti elettrici industriali e civili