› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare 160A 80kA termomagnetico protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S80TMD3
Cod. Produttore XT1S80TMD3
Cod. EAN 8015644013271

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 80-800 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: Dal 2009
  • RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare automatico tripolare con capacità di interruzione di 80 kA e taratura a 160 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni elevate grazie alla tecnologia avanzata che assicura una risposta rapida alle sovracorrenti e ai cortocircuiti. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici standard, mentre la costruzione robusta garantisce durabilità nel tempo. Questo dispositivo è ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica, assicurando continuità operativa e protezione ottimale delle linee. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare 160A 80kA termomagnetico protezione impianti industriali e civili