› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare tripolare 160A 8,5kA protezione sovraccarichi impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L8-5MF3
Cod. Produttore XT2L8-5MF3
Cod. EAN 8015644695569

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 8,5 A
  • Corrente di intervento I3: 120 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare tripolare XT2L con corrente nominale di 160 A e potere di interruzione di 8,5 kA. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per impianti industriali e civili, si caratterizza per un ingombro compatto e un montaggio semplice su guida DIN. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 8,5 A I3=120 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

8,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

119 ... 119 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare tripolare 160A 8,5kA protezione sovraccarichi impianti industriali e civili