›

Interruttore modulare trifase SACE E2 W FP 3P VR-VR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059673R1
Cod. Produttore 1SDA059673R1
Cod. EAN 8015644620974

Informazioni principali

  • Descrizione: E2 W FP 3P VR-VR NEW
  • Tipo: Parte fissa per interruttore
  • Polo: 3 poli
  • Terminali: Verticali superiori e inferiori
  • Serie: SACE Emax
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2004
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA059673R1 è un interruttore automatico a basso voltaggio della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro, contenenti le parti di interruzione e i trasformatori di corrente per ciascuna fase. Disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali per il collegamento al circuito di potenza e contatti ausiliari per segnalazioni e comandi. L'interruttore è dotato di rilasci elettronici microprocessore PR121, PR122 o PR123, che assicurano protezioni selettive e limitazione di corrente. L'azionamento può essere manuale o motorizzato tramite motoriduttore per il caricamento automatico delle molle di chiusura, con comandi di apertura e chiusura manuali e segnalazioni visive dello stato operativo e delle molle. La costruzione prevede parti mobili con contatti principali e di arco, camere di arco per l'estinzione dell'arco elettrico, e dispositivi di sicurezza quali blocchi anti-inserimento e serrature con chiave. È possibile configurare i contatti ausiliari per funzioni di segnalazione con modalità normalmente aperto o chiuso, e la versione estraibile consente operazioni di inserimento e rimozione in sicurezza con indicatori di posizione (disconnesso, test isolato, connesso). L'interruttore è progettato per essere installato in ambienti asciutti, privi di polvere e agenti corrosivi, con fissaggio su superfici orizzontali mediante viti. Le connessioni elettriche devono essere eseguite con attenzione alla pulizia e al serraggio dei terminali, utilizzando busbar adeguati in funzione della corrente nominale. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata durata meccanica ed elettrica, con programmi di manutenzione differenziati in base all'ambiente di installazione e all'uso, e garantisce sicurezza tramite procedure di messa in servizio e manutenzione dettagliate. È conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Questa soluzione è ideale per applicazioni di distribuzione elettrica industriale e civile, offrendo affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione per sistemi di protezione di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E2 THREE-POLE WHIT UPPER TERMINALS VERTICAL AND LOWER TERMINALS VERTICAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare trifase SACE E2 W FP 3P VR-VR industriale