› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare trifase 400A Tmax T5 FP 3P EF

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054755R1
Cod. Produttore 1SDA054755R1
Cod. EAN 8015644558765

Informazioni principali

  • Descrizione: T5 400 W FP 3P EF
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Poli: 3 poli
  • Terminali: Estesi frontali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Funzione: Parte fissa estraibile
  • Applicazione: Interruttori Tmax T5 400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con potenza nominale di 400 A, progettato per installazione ad incasso. Dotato di collegamento a bullone, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. Questo dispositivo è caratterizzato da un meccanismo di comando robusto e da una struttura compatta, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione efficiente dei circuiti elettrici. La conformità alle direttive RoHS assicura l'uso di materiali e componenti rispettosi dell'ambiente senza compromettere le prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare trifase 400A Tmax T5 FP 3P EF