› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare trifase 3 poli Tmax T6N 1000 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060586R1
Cod. Produttore 1SDA060586R1
Cod. EAN 8015644630843

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Parte: Interruttiva fissa
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 3 poli, parte interruttiva della serie SACE Tmax T di ABB, modello T6N 1000, codice 1SDA060586R1. Questo apparecchio è progettato per l’installazione fissa in bassa tensione con collegamento a bullone, garantendo elevate prestazioni di protezione elettrica. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto che consente un’ottimale gestione dello spazio nel quadro elettrico, facilitando il cablaggio e l’installazione. La struttura modulare e la possibilità di integrare unità di sgancio elettroniche o termomagnetiche lo rendono versatile per diverse applicazioni di distribuzione e protezione elettrica fino a 1000 A. La qualità costruttiva ABB assicura affidabilità e sicurezza, con isolamento doppio e meccanismo di comando positivo per una chiara indicazione della posizione dei contatti. L’interruttore è dotato di tecnologie avanzate per l’estinzione dell’arco elettrico, garantendo tempi di intervento rapidi e limitando l’energia di passaggio, con un elevato rapporto prestazioni/dimensioni. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T6N 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare trifase 3 poli Tmax T6N 1000 industriale