› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore modulare trifase 3 poli 800A per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060337R1
Cod. Produttore 1SDA060337R1
Cod. EAN 8015644628055

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800 A
  • Tipo: Parte Interruttiva 3 poli
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità: EMC Direttiva
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a bassa tensione della serie SACE Tmax T, modello AB1SDA060337R1. Si tratta di una parte interruttiva tripolare con capacità di manovra di 800 A, dotata di collegamento a bullone e progettata per installazione fissa da incasso. La costruzione compatta e modulare garantisce un eccellente rapporto tra prestazioni e ingombri, ottimizzando lo spazio per il cablaggio e riducendo le dimensioni del quadro elettrico. Questo apparecchio è caratterizzato da un sistema di interruzione dell’arco elettrico altamente efficiente, che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente durante i guasti, assicurando elevata sicurezza e affidabilità. L’assenza di protezione dalle dispersioni a terra integrata indica che la protezione da guasti a terra deve essere garantita da dispositivi esterni. L’interruttore è parte della famiglia Tmax T, che offre una gamma completa di soluzioni per applicazioni da 16 A fino a 1600 A, con trip unit magnetotermici ed elettronici di ultima generazione e un’ampia disponibilità di accessori modulari per soddisfare le esigenze di impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T6H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare trifase 3 poli 800A per quadri elettrici industriali