› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare trifase 160A EKIP M DIP I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160I3
Cod. Produttore XT2S160I3
Cod. EAN 8015644017057

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Normativa: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare trifase da 160A progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa. La struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre la tecnologia EKIP M assicura un controllo preciso e personalizzabile. Ideale per la gestione di impianti elettrici di media potenza, combina robustezza e funzionalità avanzate per un’efficienza ottimale. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare trifase 160A EKIP M DIP I per impianti industriali e civili