› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare trifase 100A EKIP M DIP I protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S100I3
Cod. Produttore XT2S100I3
Cod. EAN 8015644017040

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: AC
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare trifase da 100A progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia EKIP M, garantisce un’elevata affidabilità e precisione nell’interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La configurazione a 3 poli assicura una gestione efficace delle correnti trifase, mentre il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Adatto a impianti industriali e civili, combina sicurezza e funzionalità per un controllo ottimale dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare trifase 100A EKIP M DIP I protezione impianti industriali e civili