› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax XT2H 160A 3 poli fisso per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068165R1
Cod. Produttore 1SDA068165R1
Cod. EAN 8015644696146

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 fissi
  • Tipo: Parte interruttiva
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Normativa: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: Dal 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo XT2H 160 rappresenta una parte interruptiva trifase (3P) della linea SACE Tmax XT, progettata per l'installazione fissa da incasso. Questo interruttore è caratterizzato da un tipo di collegamento a bullone, garantendo una connessione robusta e affidabile nel circuito elettrico principale. È adatto per tensioni nominali fino a 690 V AC e 500 V DC, con una capacità di interruzione elevata (Icu) fino a 65 kA a 230 V e 36 kA a 415 V, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione è pensata per un montaggio a incasso, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. L'assenza di protezione integrata contro le dispersioni a terra sottolinea la necessità di un sistema di protezione esterno dedicato. Il design compatto e la qualità costruttiva ABB garantiscono un'affidabilità elevata e un'installazione semplice e sicura, rendendo questo interruttore una soluzione performante per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici trifase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare Tmax XT2H 160A 3 poli fisso per quadri elettrici