› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax T7S 1250A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062892R1
Cod. Produttore 1SDA062892R1
Cod. EAN 8015644654412

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo di comando: energia accumulata
  • Rilascio: statocomando LSIG
  • Serie: SACE Tmax T
  • Terminali: frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE della serie Tmax T7, progettato per applicazioni fino a 1250 A con 4 poli. Caratterizzato da un sistema di interruzione dell'arco elettrico ad alta efficienza che garantisce un rapido spegnimento dell'arco e una limitazione dell'energia di passaggio. Dotato di meccanismo di comando manuale con pulsanti di apertura e chiusura, offre un’elevata affidabilità e sicurezza operativa grazie all’isolamento doppio e a distanze di isolamento maggiorate rispetto agli standard IEC e UL. Il dispositivo è compatto, con ridotte dimensioni che facilitano l’installazione e il cablaggio, e supporta terminali orientati posteriormente per una migliore gestione degli spazi. È disponibile con unità di sgancio elettroniche intercambiabili di ultima generazione, che consentono funzioni avanzate di protezione e monitoraggio, inclusi segnali LED per diagnosi rapide e registrazione eventi per analisi dettagliate. La gamma Tmax T7 si distingue per la flessibilità d’installazione, potendo essere montata verticalmente o orizzontalmente, e per la possibilità di accessori rapidi da montare, compresi sistemi di interblocco e operatori motorizzati. Ideale per impianti elettrici industriali e di distribuzione che richiedono elevata capacità di interruzione, sicurezza e controllo avanzato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare Tmax T7S 1250A 4 poli LSIG industriale