› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax T7H 1600A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063033R1
Cod. Produttore 1SDA063033R1
Cod. EAN 8015644655822

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: SACE Tmax T
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare di bassa tensione ABB della famiglia SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1600 A e disponibile in versione fissa, estraibile e a innesto. Questo dispositivo garantisce prestazioni elevate con un rapporto dimensioni/potenza ottimizzato, assicurando un’interruzione rapida e sicura dei cortocircuiti grazie a un sistema di estinzione dell’arco elettrico altamente efficiente. Il Tmax T7 offre flessibilità di installazione sia in verticale che in orizzontale, con terminali di vario tipo inclusi terminali posteriori orientati piatti, facilitando il cablaggio e l’adattamento a diverse configurazioni di impianto. È dotato di elettronica avanzata con unità di sgancio modulari e intercambiabili (come PR231/P), con funzioni di protezione selettive e possibilità di monitoraggio esteso tramite display grafico. L’accessoristica comprende soluzioni rapide per il cablaggio, sistemi di interblocco innovativi e possibilità di integrazione con dispositivi di trasferimento automatico. Il prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, con doppio isolamento e grado di protezione fino a IP54 con accessori dedicati, garantendo affidabilità e sicurezza nell’utilizzo in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-I R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare Tmax T7H 1600A 4 poli industriale