› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax T7H 1250A 3 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062899R1
Cod. Produttore 1SDA062899R1
Cod. EAN 8015644654481

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di sgancio: PR232/P LSI
  • Meccanismo: leva operativa frontale
  • Terminali: fissi frontali
  • Serie: SACE Tmax T
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello 1SDA062899R1, con portata nominale di 1250 A e tripolare. Questo dispositivo è progettato per l’installazione fissa e si caratterizza per l’elevata capacità di interruzione e la compattezza, garantendo un’ottima gestione dello spazio all’interno dei quadri elettrici. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione sicura e affidabile. La tecnologia impiegata consente prestazioni elevate, con un design che facilita l’installazione e la manutenzione. L’apparecchio non integra protezione dalle dispersioni a terra. La serie SACE Tmax T è riconosciuta per la sua qualità e affidabilità nel campo dei materiali elettrici di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare Tmax T7H 1250A 3 poli LSI industriale